Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium, Farbe 4-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikelbild: VIKAN Spülbürste mit Kratzkante, medium
Artikel-Nr.:
     380-9064237-1274
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4237-1274
EAN/GTIN:
     5705020423741
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
vollständig HACCP konform, Spülbürste mit Schaberand.
Geeignet in Küchen und Restaurants zur Entfernung von angebrannten Lebensmittelresten.
Geeignet für Farbkodierung.

- Borstenlänge 23 mm
- Breite 280 mm
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 4-red
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, vikan spülbürste, siebbürste, spülbürste rot, HACCP, Kratzkante,, VIKAN, konform, medium, mit, vollständig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
18
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,91*
2 Tage
33
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,67*
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 5,08*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
616
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.