Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN UST Handfeger 330mm, medium, Farbe 4-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN UST Handfeger 330mm, medium
Artikelbild: VIKAN UST Handfeger 330mm, medium
Artikelbild: VIKAN UST Handfeger 330mm, medium
Artikelbild: VIKAN UST Handfeger 330mm, medium
Artikelbild: VIKAN UST Handfeger 330mm, medium
Artikelbild: VIKAN UST Handfeger 330mm, medium
Artikel-Nr.:
     380-9064585-1274
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4585-1274
EAN/GTIN:
     5705020458545
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
vikan handfeger 33cm
Ultra Safe Technology, ULTRA SAFE TECHNOLOGY Handfeger mit medium Sicherheitsfilamenteinheiten. Ideal zum Zusammenkehren angefeuchteter Partikel auf Transport- und Förderbändern, Anrichten, Arbeitsflächen und anderen Flächen in Hochrisiko-Bereichen. Das Filamentmuster ist speziell für die Aufnahme feuchter und durchtränkter Materialien ausgelegt.

Filament Beschreibung
medium

Borstenlänge
57 mm

Material
Polyester, Glasverstärkt, Polypropylen

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant
Ja

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius

Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius

Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius

Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
10.5

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2
, Farbe 4-red
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bartwisch pbt, handbesen, 330mm,, Safe, Technology, UST, Ultra, VIKAN, medium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
616
ab € 8,58*
Ähnlich
k.A.
617
ab € 22,54*
Ähnlich
k.A.
618
ab € 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.