Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikelbild: VIKAN Padhalter, Handmodell, 230 mm
Artikel-Nr.:
     380-9065510-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5510-1273
EAN/GTIN:
     5705020551031
Suchbegriffe:
Handblock Handpads
Handpadhalter
Mophalter
Mopphalter
vollständig HACCP konform, Padhalter für Scheuerpads 5523, 5524, 5525. Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken!
Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden.

- Breite 100 mm
- Länge 230mm
- Material: Polypropylene, Edelstahl, Nylon

Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
100 °Celsius

Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
8
, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, handpadhalter, 230, HACCP, Handmodell,, Padhalter,, VIKAN, konform, mm, vollständig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
3
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 19,77*
€ 8,95*
ab € 15,77*
€ 23,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,40*
€ 30,90*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.