Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich, Farbe 2-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Lebensmittelpinsel, 70 mm, weich
Artikel-Nr.:
     380-906555270-1272
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     555270-1272
EAN/GTIN:
     5705022015999
Suchbegriffe:
70
Lebensmittelpinsel,
VIKAN
mm,
Pinsel für Bäckereien und Süßwarenfabriken. Zum Auftragen von Glasuren etc. Auch gut geeignet zum Abstauben von schwer zugänglichen Stellen, z.B. Maschinenteilen in der Lebensmittelindustrie.

- Länge 70 mm
- Borsten-/Filamentlänge 45 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40°Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 2-green
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: weich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,96*
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,40*
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 9,09*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
617
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.