Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Langstielige Kunststoff-Kehrschaufel mit Bes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Langstielige Kunststoff-Kehrschaufel mit Besen
Artikelbild: VIKAN Langstielige Kunststoff-Kehrschaufel mit Besen
Artikelbild: VIKAN Langstielige Kunststoff-Kehrschaufel mit Besen
Artikelbild: VIKAN Langstielige Kunststoff-Kehrschaufel mit Besen
Artikel-Nr.:
     380-906559518
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     559518
EAN/GTIN:
     5705025595184
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
vikan langstielige kehrschaufel
Länge: 985 mm, grau, Langstieliges Kehrset aus Kunststoff. Mit dem langstieligen Kehrset entfernt man schnell und einfach Schmutz vom Boden ohne sich bücken zu müssen.

- Länge 985 mm
- Breite 260 mm
- Höhe 210 mm
- Material: Polypropylen, Aluminiumstiel
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
70° Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40° Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur 0° Celsius
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: langstielige kehrschaufel, 985, Besen, Kunststoff-Kehrschaufel, Langstielige, Länge:, VIKAN, grau, mit, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
521552
ab € 3,01*
Ähnlich
Vikan
559018
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.