Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ergonomische Schaufel 340x270x75mm, 1280 mm , Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Schaufel 340x270x75mm, 1280 mm lang
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Schaufel 340x270x75mm, 1280 mm lang
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Schaufel 340x270x75mm, 1280 mm lang
Artikel-Nr.:
     380-9065611-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5611-1273
EAN/GTIN:
     5705020561139
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
lebensmittelschaufel vikan
vollständig HACCP konform, Ergonomische, stabile Schaufel mit kurzem Stiel (1280 mm) und kleinem Blatt (340 x 270 mm). D-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.

- Material: Polypropylene, Aluminium eloxiert
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #
Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1280, 340x270x75mm,, Ergonomische, HACCP, Schaufel, VIKAN, konform, lang, mm, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,01*
€ 37,31*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 40,56*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.