Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter, Farbe 6-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikelbild: VIKAN Ergonomische Handschaufel, 2 Liter
Artikel-Nr.:
     380-9065671-1276
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5671-1276
EAN/GTIN:
     5705022023079
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
Die ergonomische Handschaufel mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern eignet sich zum Entnehmen größerer Mengen Lebensmittel. Da der Handgriff direkt über dem Schaufelblatt angeordnet ist, nimmt Ihr Handgelenk eine ergonomische Position ein. Auf diese Weise schützt der symmetrische Griff vor einer Überbelastung. Der flache Boden der Schaufel verhindert wiederum, dass sie umkippt oder vom Tisch rollt.
Die Handschaufel besteht aus Polypropylen, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist

- Material: Polypropylen
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Max. Trocknungstemperatur 120°C
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 6-yellow
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2, Ergonomische, Handschaufel,, Liter, VIKAN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,32*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,285*
€ 10,979*
1
€ 8,95*
ab € 14,07*
€ 16,27*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.