Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 0,5 Liter
Artikel-Nr.:
     380-9065677-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5677-1275
EAN/GTIN:
     5705020567759
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
messschaufel pp
messschaufel 500 ml
vollständig HACCP konform, Handschaufel mit Schaberand. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

- Volumen 0,5 Liter
- Material: Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vikan messschaufel, 0,5, HACCP, Handschaufel,, Liter, VIKAN, konform, vollständig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 3,16*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,21*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4610752
ab € 79,09*
Ähnlich
k.A.
618
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.