| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9065686-1449 Herst.-Nr.: 5686-1449 EAN/GTIN: 5705022014282 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Eimer mit Auslauf und Henkel aus Edelstahl. Mess-Skala innen. Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer und verhindert beim Tragen ein Verschütten durch Beinberührung. Eine zusätzliche Wandaufhängung ist verfügbar (Art.-Nr. 90616200).
- Inhalt 12 Liter - Material: Polypropylene, rostfreier Stahl - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 77-lime Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahl-eimer 12l, edelstahl eimer, gummieimer 12l, 12, Eimer,, HACCP, Liter, VIKAN, konform, vollständig |
| | |
| |