| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9065688-1274 Herst.-Nr.: 5688-1274 EAN/GTIN: 5705020568848 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Eimer mit Auslauf und Henkel aus Edelstahl. Mess-Skala innen. Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer und verhindert beim Tragen ein Verschütten durch Beinberührung. Eine zusätzliche Wandaufhängung ist verfügbar (Art.-Nr. 90616200).
- Inhalt 6 Liter - Material: Polypropylene, rostfreier Stahl - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 4-red Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, plastikeimer rot, haushaltseimer, 6, Eimer,, HACCP, Liter, VIKAN, konform, vollständig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,14* | € 15,98* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,89* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|