|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-9065689-1271 Herst.-Nr.: 5689-1271 EAN/GTIN: 5705020568916 |
| |
|
|  |  |
 | vollständig HACCP konform, Passt zum 6L Eimer Art. 9065688. Geeignet für die Lebensmittelindustrie zum Schutz des Inhaltes. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.
- Material: Polypropylene - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 1-pink Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | VIKAN A/S, RAEVEVEJ 1, 7800 SKIVE, Dänemark | Schuhe HACCP: | konform |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 6, Deckel, Eimer,, HACCP, Liter, VIKAN, für, konform, vollständig |
|  |  |
| |