Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Deckel für Eimer, 6 Liter, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Deckel für Eimer, 6 Liter
Artikelbild: VIKAN Deckel für Eimer, 6 Liter
Artikelbild: VIKAN Deckel für Eimer, 6 Liter
Artikelbild: VIKAN Deckel für Eimer, 6 Liter
Artikelbild: VIKAN Deckel für Eimer, 6 Liter
Artikel-Nr.:
     380-9065689-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5689-1273
EAN/GTIN:
     5705020568930
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
deckel für eimer
vollständig HACCP konform, Passt zum 6L Eimer Art. 9065688. Geeignet für die Lebensmittelindustrie zum Schutz des Inhaltes. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

- Material: Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Hersteller:
VIKAN A/S, RAEVEVEJ 1, 7800 SKIVE, Dänemark
Schuhe HACCP:
konform
Weitere Suchbegriffe: 6, Deckel, Eimer,, HACCP, Liter, VIKAN, für, konform, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
2
€ 6,00*
ab € 2,62*
€ 4,55*
€ 8,95*
ab € 4,99*
€ 7,79*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.