| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9065689-1274 Herst.-Nr.: 5689-1274 EAN/GTIN: 5705020568947 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Passt zum 6L Eimer Art. 9065688. Geeignet für die Lebensmittelindustrie zum Schutz des Inhaltes. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.
- Material: Polypropylene - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 4-red Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6, Deckel, Eimer,, HACCP, Liter, VIKAN, für, konform, vollständig |
| | |
| |