| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-9066000-1274 Herst.-Nr.: 6000-1274 EAN/GTIN: 5705022022935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der raffiniert gestaltete Messbecher ermöglicht ein präziseres Abmessen von Lebensmitteln. Die leicht ablesbaren, transparenten Skalen auf jeder Seite sind mit verschiedenen Maßeinheiten (Milliliter, UK-Gallonen, US-Gallonen) ausgestattet. Der verlängerte Ausguss und der optimierte Griff stellen ein einfaches und präzises Ausgießen sicher. Und der breite Boden gewährleistet Stabilität und eine hygienische Säuberung. Der Messbecher besteht aus Polypropylen, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.
- Material: Polypropylen - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 90 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Max. Trocknungstemperatur 120°C - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 4-red Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, litermaß 2l, gastro messbecher, messbecher 2 liter, 2, Liter, Messbecher,, VIKAN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 10,21* | € 14,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 380 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,15* | € 15,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 25,00* | ab € 11,50* | € 16,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 380 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 380 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 380 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|