Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit Wasserdurchlauf
Artikel-Nr.:
     380-9067057-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7057-1273
EAN/GTIN:
     5705022023994
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch pbt
330 mm, Borstenlänge 25mm, hart, Säubern Sie mühelos Gegenstände, z.B. Stiefel oder Oberflächen, indem Sie diese während der Reinigung zusätzlich mit einem Wasserschwall bearbeiten.
Ausgestattet mit einem präzisen Wasserkanal, der durch den Bürstenkörper verläuft, einem effektiven Borstenmuster und zwei verschiedenen Kupplungstypen
für eine erweiterte Kompatibilität. Die Kupplungen passen zu den Systemen Nito und Gardena/Hozelock.

- Borsten-/Filamentlänge 25 mm, hart

- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur: -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 10.5
, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handbesen, vikan handbesen, 25mm,, 330, Borstenlänge, Handbürste, VIKAN, Wasserdurchlauf, hart, mit, mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,89*
€ 13,41*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,86*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
0701
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.