| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9067060-1279 Herst.-Nr.: 7060-1279 EAN/GTIN: 5705020706097 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Gut geeignet zum Säubern von Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet.
- Borsten-/Filamentlänge 46 mm, hart - Breite 305 mm - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 9-black Weitere Informationen: | | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | hart | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, vikan schrubber schwarz, vikan bodenschrubber, großraumwischer pbt, 305, HACCP, VIKAN, Wand-Bodenschrubber,, hart, konform, mm,, vollständig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 25,13* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,26* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|