Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikel-Nr.:
     380-9067716-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7716-1273
EAN/GTIN:
     5705020775635
Suchbegriffe:
400
HACCP
Hygiene
Kondensabzieher,
vollständig HACCP konform, Wasserschieber zur effektiven Entfernung von Kondenswasser an Decken und Rohren.

- Breite 400 mm
- Material: Polypropylene, TPE Gummi
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
100 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VIKAN, konform, mm, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 26,06*
€ 8,95*
ab € 18,39*
€ 26,52*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.