Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Kondensabzieher, 400 mm
Artikel-Nr.:
     380-9067716-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7716-1275
EAN/GTIN:
     5705020775659
Suchbegriffe:
400
HACCP
Hygiene
Kondensabzieher,
vollständig HACCP konform, Wasserschieber zur effektiven Entfernung von Kondenswasser an Decken und Rohren.

- Breite 400 mm
- Material: Polypropylene, TPE Gummi
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
100 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VIKAN, konform, mm, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 26,18*
€ 8,95*
ab € 18,27*
€ 26,64*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.