Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2", Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikel-Nr.:
     380-9069305-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     9305-1273
EAN/GTIN:
     5705020930539
Suchbegriffe:
1/2"
Schaumspritze
Strahlrohr,
VIKAN
Inhalt: 1,4 Liter, Mit der Schaumspritze können Sanitär- und kleine Prozessbereiche mühelos gereinigt werden. Der Schaum wird dabei mit normalem Wasserdruck aufgetragen. Die Schaumspritze stellt stets die richtige Dosierung (0,40 bis 10 %) sicher. Durch die Farbcodierung können die verwendeten Reinigungsmittel leicht identifiziert werden. Es wird empfohlen, die Schaumspritze in Kombination mit der Rückfluss-Sicherung SafeOne (Artikel-Nr. 9069340) von Vikan einzusetzen, um ein Zurückfließen des Reinigungsmittels in die Trinkwasserversorgung zu verhindern. Diese Sicherung ist gemäß EN 1717 (Stoffe der Klasse 3) zugelassen., Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.