Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2", Farbe 6-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikelbild: VIKAN Schaumspritze mit Strahlrohr, 1/2"
Artikel-Nr.:
     380-9069305-1276
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     9305-1276
EAN/GTIN:
     5705020930560
Suchbegriffe:
1/2"
Schaumspritze
Strahlrohr,
VIKAN
Inhalt: 1,4 Liter, Mit der Schaumspritze können Sanitär- und kleine Prozessbereiche mühelos gereinigt werden. Der Schaum wird dabei mit normalem Wasserdruck aufgetragen. Die Schaumspritze stellt stets die richtige Dosierung (0,40 bis 10 %) sicher. Durch die Farbcodierung können die verwendeten Reinigungsmittel leicht identifiziert werden. Es wird empfohlen, die Schaumspritze in Kombination mit der Rückfluss-Sicherung SafeOne (Artikel-Nr. 9069340) von Vikan einzusetzen, um ein Zurückfließen des Reinigungsmittels in die Trinkwasserversorgung zu verhindern. Diese Sicherung ist gemäß EN 1717 (Stoffe der Klasse 3) zugelassen., Farbe 6-yellow
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.