Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Interieurbürste 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Interieurbürste 330 mm
Artikelbild: VIKAN Interieurbürste 330 mm
Artikelbild: VIKAN Interieurbürste 330 mm
Artikelbild: VIKAN Interieurbürste 330 mm
Artikel-Nr.:
     380-908450052
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     450052
EAN/GTIN:
     5705024500523
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
stielbürste
hart, schwarz, Mit der schmalen Interieurbürste für Polster und Teppiche können Sie schwer zugängliche Stellen wie unter und zwischen Autositzen leicht reinigen.

- Borsten: hart
- Borstenlänge 34 mm
- Breite 35 mm
- Material: Polyester, Polypropylen

- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 3 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11 pH

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70279
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 330, Interieurbürste, VIKAN, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,39*
€ 8,95*
ab € 6,26*
€ 9,68*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 5,20*
€ 11,76*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,04*
Ähnlich
Vikan
450252
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.