Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel 330 mm
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel 330 mm
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel 330 mm
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel 330 mm
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel 330 mm
Artikel-Nr.:
     380-908450252
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     450252
EAN/GTIN:
     5705024502527
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen
weich, schwarz, Halten Sie Arbeitstische mit der weichen, schmalen Bürste sauber.

- Borsten: weich
- Borstenlänge 45 mm
- Breite 40 mm
- Material: Polyester, Polypropylen

- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 3 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 12 pH

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70279
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 330, Handbürste, Stiel, VIKAN, kurzem, mit, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,38*
€ 8,95*
ab € 7,70*
€ 8,72*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
450052
ab € 3,28*
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.