Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Schneebesen 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Schneebesen 330 mm
Artikelbild: VIKAN Schneebesen 330 mm
Artikelbild: VIKAN Schneebesen 330 mm
Artikelbild: VIKAN Schneebesen 330 mm
Artikelbild: VIKAN Schneebesen 330 mm
Artikel-Nr.:
     380-908521552
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     521552
EAN/GTIN:
     5705025215525
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
hart, schwarz, Der Schneebesen aus schwarzem Polypropylen weist einen Gummistiel und eine besondere Borstenkombination für das effektive Entfernen von Schnee auf.

- Borsten: hart
- Borstenlänge 54 mm
- Breite 70 mm
- Material: Polypropylen, Polyethylen (HDPE), Haar-Mix

- Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) 60 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -15 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 3 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11 pH

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 5,41*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,42*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,05*
Ähnlich
Vikan
520052
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.