Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Single
Artikelbild: Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Single
Artikel-Nr.:
     380-949001190
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     500.000.01190
EAN/GTIN:
     4045444410189
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Inhalt: 500ml Natriumchloridlösung 0,9%, - optisch ansprechende und leicht bedienbare Augenspülstation zur Wandmontage.
- Flasche gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe
- inkl. Piktogrammtafel für einfache Handhabung.
- Staubdicht und platzsparend mit folgendem Inhalt:
- Wandmontagestation Single
- 1x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9%
- Material zur Wandmontage

Sterile Augenspülflasche gemäß EN DIN 15154 mit steriler Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplitter, Staub, Schmutz.
Spülzeit: ca. 5 min
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülstation gramm, augenspülstation, augenspüllösung 500ml, 0,9%, 500ml, Actiomedic, CARE, EYE, Inhalt:, Natriumchloridlösung, Single
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
5
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 23,51*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,69*
€ 37,74*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 87,67*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
500.100.01290
ab € 17,67*
Ähnlich
GRAMM medical
50.010.010.020
ab € 24,48*
Ähnlich
GRAMM medical
50.010.110.010
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.