Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Pullover, Farbe 113-light grey, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikelbild: AC/DC Pullover
Artikel-Nr.:
     380-AC-CREWNECK-1917-L
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACCREWNECK-1917-L
EAN/GTIN:
     5401160650084
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
damen pullover
Rundhalsausschnitt mit Nackenband, Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- Strickmaterial, innen gebürstet
- Komfort-Passform
- atmungsaktiv
- Leicht und langlebig
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.

Sehr bequemer Pullover mit moderner Passform und einzigartigem AC/DC Logo.
AC/DC Pullover mit Rundhalsausschnitt, der eine moderne Passform mit erstklassiger Leistung kombiniert. Der weiche Stoff bietet viel Bewegungsfreiheit und hält Sie bei Bedarf warm., Farbe 113-light grey, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70296
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AC/DC, Nackenband, Pullover,, Rundhalsausschnitt, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.