| |
|
| Artikel-Nr.: 380-AC-CREWNECK-1918-3XL Herst.-Nr.: ACCREWNECK-1918-3XL EAN/GTIN: 5401160650268 |
| |
|
| | |
| Rundhalsausschnitt mit Nackenband, Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 280 g/m²
Produkteigenschaften: - Strickmaterial, innen gebürstet - Komfort-Passform - atmungsaktiv - Leicht und langlebig - waschbar bis 40°C
Einsatzbereiche: Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.
Sehr bequemer Pullover mit moderner Passform und einzigartigem AC/DC Logo. AC/DC Pullover mit Rundhalsausschnitt, der eine moderne Passform mit erstklassiger Leistung kombiniert. Der weiche Stoff bietet viel Bewegungsfreiheit und hält Sie bei Bedarf warm., Farbe 157-schwarz/weiß, Größe 3XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70296 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AC/DC, Nackenband, Pullover,, Rundhalsausschnitt, mit |
| | |
| |