Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose, Farbe 157-schwarz/weiß, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikelbild: AC/DC Deneb Voll-Stretch-Arbeitshose
Artikel-Nr.:
     380-AC-DENFSTRO-1918-56
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACDENFSTRO-1918-56
EAN/GTIN:
     5401160649507
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 92% Polyamid, 8% Elastan
Materialgewicht: 240 g/m²

Produkteigenschaften:
- Vollständiger 4-Wege-Stretch
- Verlängerbarer Saum
- 2 Vordertaschen
- 2 Schenkeltaschen
- 2 Gesäßtaschen
- D-Ring
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.

Bequeme Arbeitshose mit 4-Wege-Stretch, Multifunktionstaschen und reflektierenden Details.
AC/DC-Hose, die in alle Richtungen dehnbar ist und unschlagbaren Komfort bietet. Diese 4-Wege-Stretch-Hose verfügt über mehrere strategisch platzierte Taschen, darunter 2 vorne, 2 hinten, 2 an den Oberschenkeln, sowie einen D-Ring. Mit reflektierenden Details und einem verlängerbaren Saum., Farbe 157-schwarz/weiß, Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70296
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshosen schwarz, berufshose, AC/DC, Deneb, Voll-Stretch-Arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.