Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Bodywarmer, Farbe 112-schwarz/rot, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikelbild: AC/DC Bodywarmer
Artikel-Nr.:
     380-AC-OAKBWARM-1916-L
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACOAKBWARM-1916-L
EAN/GTIN:
     5401160648968
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Material: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Materialgewicht: 270 g/m², Futter: 80 g/m²

Produkteigenschaften:
- recycelt
- 3-lagig
- Hybrides Design
- atmungsaktiv
- gepolsterte Einsätze kombiniert mit atmungsaktivem Softshell-Gewebe
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Windschutzleiste
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Handyfach innen
- Stiftfach innen
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.

Vielseitige Weste mit Hybrid-Design für ultimativen Komfort und Flexibilität mit einzigartigem AC/DC Logo.
Die AC/DC Bodywarmer verfügt über ein Hybriddesign mit einem wattierten Oberteil, das Sie warm hält, und einem atmungsaktiven, wasserabweisenden und winddichten Softshell-Teil für flexible Bewegungen. Dieses vielseitige Kleidungsstück verfügt über 2 Seitentaschen, eine Stifttasche, eine Brusttasche, eine Sturmklappe und einen Kinnschutz., Farbe 112-schwarz/rot, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70296
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.