| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-AC-OAKBWARM-1916-S Herst.-Nr.: ACOAKBWARM-1916-S EAN/GTIN: 5401160648920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 100% Polyester Material Futter: 100% Polyester Materialgewicht: 270 g/m², Futter: 80 g/m²
Produkteigenschaften: - recycelt - 3-lagig - Hybrides Design - atmungsaktiv - gepolsterte Einsätze kombiniert mit atmungsaktivem Softshell-Gewebe - durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Windschutzleiste - 1 Brusttasche mit Reißverschluss - Seitliche Reißverschlusstaschen - Handyfach innen - Stiftfach innen - waschbar bis 40°C
Einsatzbereiche: Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.
Vielseitige Weste mit Hybrid-Design für ultimativen Komfort und Flexibilität mit einzigartigem AC/DC Logo. Die AC/DC Bodywarmer verfügt über ein Hybriddesign mit einem wattierten Oberteil, das Sie warm hält, und einem atmungsaktiven, wasserabweisenden und winddichten Softshell-Teil für flexible Bewegungen. Dieses vielseitige Kleidungsstück verfügt über 2 Seitentaschen, eine Stifttasche, eine Brusttasche, eine Sturmklappe und einen Kinnschutz., Farbe 112-schwarz/rot, Größe S Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Weste, Softshellweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, herrenweste schwarz, damen weste, kälteschutzweste s, AC/DC, Bodywarmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |