| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-AC-OAKTSM-1918-3XL Herst.-Nr.: ACOAKTSM-1918-3XL EAN/GTIN: 5401160652538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 57% Baumwolle, 38% Polyester, 5% Elasthan Materialgewicht: 170 g/m²
Produkteigenschaften: - Single-Jersey - Komfort-Passform - atmungsaktiv - gutes Feuchtigkeits- und Trocknungsverhalten - Netzmaterial unter den Achseln und im Nacken - Zweifarbiges Design - weicher Rippstrick am Hals - waschbar bis 40°C
Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Gastronomie, Montage, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.
Modernes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und AC/DC Logo, das maximale Bewegungsfreiheit bietet und Sie den ganzen Tag über frisch und trocken hält. Mesh-Zonen unter den Armen bieten eine gute Belüftung, während das atmungsaktive Material Feuchtigkeit transportiert und schnell trocknet. Mit dunkelfarbigen Einsätzen für einen schlanken Look., Farbe 157-schwarz/weiß, Größe 3XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |