Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Kapuzenpullover, Farbe 113-light grey, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     380-AC-XHOODIE-1917-XL
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACXHOODIE-1917-XL
EAN/GTIN:
     5401160650879
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- Strickmaterial, innen gebürstet
- Komfort-Passform
- atmungsaktiv
- Leicht und langlebig
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.

Weicher Kapuzenpullover mit Kängurutaschen, modernem Design und einzigartigem AC/DC Logo.
Outdoor-inspirierter Kapuzenpullover mit einzigartigem AC/DC Logo, der Sie warm hält und viel Bewegungsfreiheit bietet., Farbe 113-light grey, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.