Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAR Caboflex 600


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: EAR Caboflex 600
Artikelbild: EAR Caboflex 600
Artikel-Nr.:
     380-AH-6001E
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     CS01000
EAN/GTIN:
     4250348901934
Suchbegriffe:
600
Caboflex
EAR
Ersatzstöpsel
Ersatzstöpsel, - für EAR Caboflex 600
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gehörschutz Benutzung:
Einweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
21
Gehörschutz Verbindung:
lose
Hersteller:
70250
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E-A-R
ES01300
ab € 1,80*
Ähnlich
Honeywell
3301165
ab € 69,04*
Ähnlich
Howard Leight
3301175
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.