Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Sweatshirt Columbus, Farbe warnorange, Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: 4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Sweatshirt Columbus
Artikelbild: 4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Sweatshirt Columbus
Artikelbild: 4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Sweatshirt Columbus
Artikel-Nr.:
     380-B-3440-1937-6XL
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     3440-1937-6XL
EAN/GTIN:
     4062899092968
Suchbegriffe:
4Protect®
Columbus,
Farbe:
Sweatshirt
Farbe: warnorange, Obermaterial: 65% Polyester (recycelt), 35% Baumwolle
Materialgewicht: 320 g/m²

Normen:
- PSA CAT. II
- EN ISO 13688:2013+A1:2021
- EN 13758-2:2003+A1:2006
- EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Gr. M-6XL = Klasse 3, Gr. XS-S = Klasse 2)

Produkteigenschaften:
Sweatshirt aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted, gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch.

Einsatzbereiche:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen., Farbe warnorange, Größe 6XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz/Warnschutz, warnorange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.