Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Hoodie Portland, Farbe warngelb, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: 4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Hoodie Portland
Artikelbild: 4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Hoodie Portland
Artikelbild: 4Protect® UV-Schutz/Warnschutz Hoodie Portland
Artikel-Nr.:
     380-B-3446-1936-5XL
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     3446-1936-5XL
EAN/GTIN:
     4062899093927
Suchbegriffe:
4Protect®
Farbe:
Hoodie
Portland,
Farbe: warngelb, Obermaterial: 65% Polyester (recycelt), 35% Baumwolle
Materialgewicht: 320 g/m²

Normen:
- PSA CAT. II
- EN ISO 13688:2013+A1:2021
- EN 13758-2:2003+A1:2006
- EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Gr. M-6XL = Klasse 3, Gr. XS-S = Klasse 2)

Produkteigenschaften:
Hoodie aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted, gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch.

Einsatzbereiche:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen., Farbe warngelb, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz/Warnschutz, warngelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.