Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Warnschutz-Pilotenjacke Whistler, Farbe warnorange, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: teXXor® Warnschutz-Pilotenjacke Whistler
Artikelbild: teXXor® Warnschutz-Pilotenjacke Whistler
Artikel-Nr.:
     380-B-4119-1937-XL
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     4119-1937-XL
EAN/GTIN:
     4062899023436
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Farbe: warnorange, Obermaterial: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Material Wattierung: 100% Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²

Normen:
- PSA CAT. II
- EN ISO 13688:2013
- EN ISO 20471:2013+A1:2016 Stufe 3
- EN 343:2003+A1:2007+AC:2009 (31)

Produkteigenschaften:
Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit), umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Strickbündchen am Saum, verstellbare Manschetten mit innenliegenden Strickbündchen. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste. Festes Stepp-Wärmefutter, diverse Taschen. Möglichkeit der Bedruckung im maximalen Format (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken).

Einsatzbereiche:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen.

Hochsichtbare Warnschutz-Pilotenjacke mit einer wind- und wasserdichten Ausstattung. Reflexstreifen, eine wasserdichte Kapuze und ein festes Stepp-Wärmefutter machen die Jacke zu einem echten Allrounder für die kühleren Tage., Farbe warnorange, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.