Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke 4 in 1-Funktion kornblau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Pilotenjacke 4 in 1-Funktion kornblau
Artikelbild: Pilotenjacke 4 in 1-Funktion kornblau
Artikel-Nr.:
     380-B-4171-XL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348913241
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Obermaterial: 60% Polyamid, 40% Baumwolle, beschichtet mit 100% Polyurethan
Futter: 100% Polyamid
Faserpelzfutter: 100% Polyacryl

- heraustrennbares Faserpelzfutter
- mit Reißverschluss heraustrennbare Ärmel
- 1-Wege-Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, rechte Seite mit aufgesetzter Handytasche mit Riegel und Klettverschluss
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche
- Strickbund an Ärmel und Saum

4 in 1 Vorteil:
- Weste ohne Futter
- Weste mit Futter
- Jacke ohne Futter
- Jacke mit Futter, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, pilotenjacke marine xl, bomberjacke blau, fliegerjacke, 1-Funktion,, 4, Fb., in, kornblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.