Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Berufsschuh SportStar O2 weiß, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Berufsschuh SportStar O2 weiß
Artikelbild: Runnex® Berufsschuh SportStar O2 weiß
Artikelbild: Runnex® Berufsschuh SportStar O2 weiß
Artikelbild: Runnex® Berufsschuh SportStar O2 weiß
Artikelbild: Runnex® Berufsschuh SportStar O2 weiß
Artikelbild: Runnex® Berufsschuh SportStar O2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-B-5000-39
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5000-39
EAN/GTIN:
     4062899098618
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20347:2022 O2 ESD SR, Obermaterial: Hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze
Futter: Runnex® Sporty-Funktionsfutter
Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,400 kg
Weite: 11

Produkteigenschaften:
- DGUV112-191
- antibakterielles Innenfutter
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- Dämpfung: Runnex® activeBumper
- metallfrei
- geringes Gewicht

Einsatzgebiete:
Gastronomie, Küche, Horeca, Lebensmittelindustrie und ESD-Arbeitsplätze.

Der ESD O2-Berufshalbschuh nach EN ISO 20347:2022 bietet höchsten Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz. Hergestellt aus hydrophobiertem Microfasermaterial und ausgestattet mit dem antibakteriellem RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, sorgt er für ein angenehmes Tragegefühl. Die Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle und dem innovativen RUNNEX® activeBumper aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK bieten optimalen Schutz und Dämpfung. Die ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® sowie die Schuhweite 11 sorgen für hohen Tragekomfort. Der Schuh ist ESD-fähig, leicht und metallfrei., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
PS|A|E|SR|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5402
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.