Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1PS schwarz/gr, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1PS schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     380-B-5115-40
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5114-40
EAN/GTIN:
     4062899090544
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2022 S1PS ESD FO SR, Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Zehenschutzkappe: Runnex® Composite-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Runnex® Airstream-Funktionsfutter
Sohle: PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,537 kg
Weite: 10,5

Produkteigenschaften:
- DGUV112-191
- reflektierende Applikationen und Bänder
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- metallfrei
- modisches Design und sportliche Form

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche und ESD-Arbeitsplätze.

Der RUNNEX® SportStar S1PS-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit ist sportiv, modisch, und gleichzeitig super bequem. Modernes, sportliches Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertige Schaft aus Microfasermaterial sorgen zusammen mit dem reflektierenden Print für optimalen Schutz des Trägers. Mit der PU-Laufsohle mit SR Rutschhemmung und der RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der metallfreie RUNNEX® SportStar vermittelt ein angenehmes, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit!, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|PS|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,07*
€ 56,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5402
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.