Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Runnex® Sicherheitsschuh atop FlexStar S1PS schwar, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh atop FlexStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh atop FlexStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh atop FlexStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh atop FlexStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh atop FlexStar S1PS schwarz/grau
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh atop FlexStar S1PS schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     380-B-5190-37
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5190-37
EAN/GTIN:
     4062899099394
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2022 S1PS FO SR, Obermaterial: atmungsaktives Mesh
Zehenschutzkappe: Runnex® Alu-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Runnex® Sporty-Funktionsfutter
Sohle: PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,600 kg
Weite: 11

Produkteigenschaften:
- DGUV112-191
- TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- Dämpfung: Runnex® activeBumper
- Verschluss: atop-Schnellverschluss
- gepolsterte Lasche, gepolsterte Ferse und Schaftabschluss
- geringes Gewicht

Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk und ESD-Arbeitsplätze.

Entdecken Sie die neuen ESD S1PS-Sicherheitshalbschuhe mit atop-Schnellverschluss für ultimativen Komfort und Sicherheit. Geprüft nach EN ISO 20345:2022, bieten sie atmungsaktives Mesh, gepolsterte Lasche und Ferse, sowie RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter. Mit Rutschhemmung, Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum und metallfreier Durchtritthemmung sind sie ideal für den Arbeitsalltag., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|PS|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,40*
€ 95,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,02*
€ 69,04
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5402
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.