Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S weiß, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S weiß
Artikel-Nr.:
     380-B-5347-36
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5347-36
EAN/GTIN:
     4062899079211
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2022 S3S ESD FO SR, Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze
Zehenschutzkappe: Runnex® Composite-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Runnex® Sporty-Funktionsfutter
Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,526 kg
Weite: 11

Produkteigenschaften:
- DGUV112-191
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- Dämpfung: Runnex® activeBumper
- metallfrei
- geringes Gewicht

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, und ESD-Arbeitsplätze.

Der RUNNEX® SportStar S3S-Halbschuh mit activeBumper- Technologie von Evonik ist modisch, sportiv und gleichzeitig super bequem. Modernes Design, ergänzt um hohen Tragekomfort durch die federleichte Dämpfung aus dem revolutionären Vestamid® PEBA-Schaum von Evonik. Der aus hydrophobiertem Microfasermaterial gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter ausgestattet und bietet so außerordentliche Atmungsaktivität in jedem Klima. Die Composite-Protection Zehenschutzkappe und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der Gummi-Laufsohle und der Phylon-Zwischensohle ist der Schuh besonders rutschhemmend. Der RUNNEX® SportStar 5347 vermittelt ein angenehm sportliches Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit!, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70014
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|PS|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,61*
€ 81,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paar
ab 25 Paar
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.