Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Schnürsenkel schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Schnürsenkel schwarz
Artikelbild: Runnex® Schnürsenkel schwarz
Artikel-Nr.:
     380-B-5404
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5404
EAN/GTIN:
     4062899012935
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz
Länge: 140 cm, Material: 100% Polyester
Länge: 140 cm
Gewicht: ca. 0,180 kg

Qualitativ hochwertige Ersatz-Rundsenkel für die RUNNEX-Sicherheitsschuhe mit Schnürverschluss.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel 140 cm, 140, Länge:, Runnex®, cm, schwarz,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5402
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.