Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots Ergonomische Einlegesohle 2-lagig, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots Ergonomische Einlegesohle 2-lagig
Artikelbild: Bekina Boots Ergonomische Einlegesohle 2-lagig
Artikel-Nr.:
     380-B111-9980-46
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     B111/9980P912-46
EAN/GTIN:
     5412684041340
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
für Bekina Boots StepliteX, Obermaterial: Textil
Untermaterial: PU-Schaum

Eigenschaften:
- ergonomische Passform
- gedämpfte Fersenzone für sanften Auftritt
- Klimakontrolle
- hypoallergen
- waschbar auf 30°C, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle bekina, einlegesohle, 2-lagig,, Bekina, Boots, Ergonomische, StepliteX, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
10
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,46*
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,47*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.