Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® ModernFit Damen Kasack, Farbe 2106-weiß/azurblau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Kasack
Artikel-Nr.:
     380-BP1600485-1671-XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1600-485-1671-XL
EAN/GTIN:
     4055301961181
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 215 g/m²

Produkteigenschaften:
- Umlegekragen mit farbigem Besatz
- Druckknopfverschluss
- geräumige Seitentaschen
- Modern Fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
1/2-Arm zum Umschlagen mit farbigem Besatz, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, davon eine mit Piepertasche, Seitenschlitze, farbige Stickakzente an Taschen, Seiten- und Ärmelschlitzen, Teilungsnähte für eine schmale Silhouette., Farbe 2106-weiß/azurblau, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, BP®, Damen, ModernFit, med-and-care
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,99*
€ 34,23*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 34,38*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.