Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Langarmshirt, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Langarmshirt
Artikelbild: BP® Langarmshirt
Artikel-Nr.:
     380-BP1620171110-L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1620-171-110-L
EAN/GTIN:
     4010365843569
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Farbe: nachtblau, Hygiene-Risikoklasse 1-3, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 180 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- Rundhals
- Schulterverstärkung
- einlauf- und formstabil, kochfest
- normale Passform
- Langarm, Ärmelbündchen, Länge 70 cm
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Die Anforderungen an die Konfektion für "Berufsbekleidung in Lebensmittelbetrieben" Hygiene-Risikoklasse 1- 3 werden erfüllt.

Das Langarmshirt für Sie & Ihn in Nachtblau ist aus sorgfältig ausgewähltem Mischgewebe gefertigt und überzeugt mit schlichter Form. Die langen, schmalen Ärmel, der raffinierte Rundhals und die bequeme Länge von 70 cm sitzen gut und sehen gut aus. Das Langarmshirt für Sie & hn in Nachtblau überzeugt mit sportlicher Eleganz, die besonders über lässig geschnittene Hosen und unter Arbeitsmänteln- und schürzen zur Geltung kommt. Die legere Form und die dunkle Farbe des Arbeitsshirts bleiben auch nach häufigem Waschen erhalten. Denn das Langarmshirt für Sie&Ihn in Nachtblau ist farbecht und einlaufstabil. Ein zeitlos schönes Oberteil, das lange schön bleiben wird., Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, unisex-langarmshirts l, damen langarmshirts, damen-langarmshirts hellblau, 1-3, BP®, Farbe:, Hygiene-Risikoklasse, Langarmshirt,, nachtblau,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 25,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 25,78*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,87*
€ 28,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,57*
€ 29,17*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.