Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Langarmshirt, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Langarmshirt
Artikelbild: BP® Langarmshirt
Artikel-Nr.:
     380-BP162017151-M
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1620-171-51-M
EAN/GTIN:
     4010365887594
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Farbe: hellgrau, Hygiene-Risikoklasse 1-3, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 180 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- Rundhals
- Schulterverstärkung
- einlauf- und formstabil, kochfest
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grau
Hersteller:
70332
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, damen langarmshirts, 1-3, BP®, Farbe:, Hygiene-Risikoklasse, Langarmshirt,, hellgrau,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 24,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 24,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,04*
€ 27,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,66*
€ 27,96*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.