Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® T-Shirt, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® T-Shirt
Artikelbild: BP® T-Shirt
Artikel-Nr.:
     380-BP162117121-2XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1621-171-21-2XL
EAN/GTIN:
     4010365843965
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Farbe: weiß, Hygiene-Risikoklasse 1-3, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 180 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- kochfest
- Schulterverstärkung
- einlauf- und formstabil
- normale Passform
- 1/2 Arm, Rundhals, Länge 70 cm
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Die Anforderungen an die Konfektion für "Berufsbekleidung in Lebensmittelbetrieben" Hygiene-Risikoklasse 1- 3 werden erfüllt., Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70332
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, 1-3, BP®, Farbe:, Hygiene-Risikoklasse, T-Shirt,, weiß,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 19,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 19,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,79*
€ 22,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 16,46*
€ 22,79*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,51*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.