| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP162117121-4XL Herst.-Nr.: 1621-171-21-4XL EAN/GTIN: 4010365843989 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, Hygiene-Risikoklasse 1-3, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: 180 g/m²
Produkteigenschaften: - hohe Atmungsaktivität - kochfest - Schulterverstärkung - einlauf- und formstabil - normale Passform - 1/2 Arm, Rundhals, Länge 70 cm - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C
Die Anforderungen an die Konfektion für "Berufsbekleidung in Lebensmittelbetrieben" Hygiene-Risikoklasse 1- 3 werden erfüllt., Größe 4XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts weiß, damen shirt, damen-t-shirts rundhals, 1-3, BP®, Farbe:, Hygiene-Risikoklasse, T-Shirt,, weiß, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,92* | € 19,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,37* | € 20,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,87* | € 22,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 16,45* | € 22,95* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,58* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|