Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Poloshirt, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Poloshirt
Artikelbild: BP® Poloshirt
Artikel-Nr.:
     380-BP1625181110-4XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1625-181-110-4XL
EAN/GTIN:
     4010365848267
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Farbe: nachtblau, Hygiene-Risikoklasse 1-3, Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Materialgewicht: 220 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- verdeckte Druckknöpfe
- Schulterverstärkung
- einlauf- und formstabil, kochfest
- normale Passform
- 1/2 Arm, Länge 70 cm

Die Anforderungen an die Konfektion für "Berufsbekleidung in Lebensmittelbetrieben" Hygiene-Risikoklasse 1- 3 werden erfüllt.

Ein Poloshirt für Sie & Ihn in Nachtblau, das Männern und Frauen gleichermaßen gut steht. Die Unisexform und -farbe sind mit Bedacht auf die größtmögliche Funktionalität ausgerichtet. Gerade im anspruchsvollen Arbeitsalltag des Gesundheitswesens werden Sie dies schätzen. Der geradlinige, klassische Schnitt des Poloshirts mit markantem Kragen, verstärkten Schultern und dezent verdeckter Knopfleiste überzeugt mit raffinierter Zurückhaltung. Die lässig-sportliche Form des Shirts mit einer Länge von 70 cm sorgt für höchste Bequemlichkeit und verspricht einen angenehmen Tragekomfort. Das Poloshirt für Sie&Ihn in Nachtblau ist aus erlesenem Mischgewebe gefertigt, das mit Einlaufstabilität und Pflegeleichtigkeit überzeugt. So bleibt das Poloshirt für Sie & Ihn in Nachtblau auch nach häufigem Waschen formschön., Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxxl, 1-3, BP®, Farbe:, Hygiene-Risikoklasse, Poloshirt,, nachtblau,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 29,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 30,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,31*
€ 34,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,08*
€ 35,02*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.