Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® RegularFit Jeans, Farbe 0110-nachtblau, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® RegularFit Jeans
Artikelbild: BP® RegularFit Jeans
Artikel-Nr.:
     380-BP1641400110-1662-2XLN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1641-400-110-1662-2XLN
EAN/GTIN:
     4055301114594
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: nachtblau, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 215 g/m²

Produkteigenschaften:
- Viele funktionale Taschen inkl. Smartphonetasche
- moderne Jeanspassform
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Jeansform, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen mit verschließbarer Patte, davon 1 mit aufgesetzter Smartphonetasche und 1 mit aufgesetzter Stifttasche, verstellbarer Gummizug im Rücken für optimalen Sitz., Farbe 0110-nachtblau, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose blau, bp arbeitshose, BP®, Farbe:, Jeans,, RegularFit, med-and-care, nachtblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,43*
€ 42,97*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,67*
€ 43,15*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.