Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® RegularFit Jeans, Farbe 0021-weiß, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image 6
Artikel-Nr.:
     380-BP164155821-1659-2XLN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1641-558-21-1659-2XLN
EAN/GTIN:
     4010365820461
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Jeanshose
Jeanshosen
Farbe: weiß, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²

Produkteigenschaften:
- Viele funktionale Taschen
- moderne Jeanspassform
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Jeansform, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen mit verschließbarer Patte, davon 1 mit aufgesetzter Smartphonetasche und 1 mit aufgesetzter Stifttasche, verstellbarer Gummizug im Rücken für optimalen Sitz., Farbe 0021-weiß, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bp bundhose weiß, bundhose, bp bundhose, BP®, Farbe:, Jeans,, RegularFit, med-and-care, weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,37*
€ 35,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,36*
€ 35,58*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,87*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.